3FFilippi - 3F LEM 1+1 HO LED 140 CR MEDIO - 58968

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 21356 lm
puissance du système - 147 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1099 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466139579
Réf. Sonepar
01289613957
Réf. Fournisseur
58968
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
21356 lm
puissance du système:
147 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1099 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
115 mm
hauteur/profondeur:
150 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


