3FFilippi - 3F LEM 1+1 LED 100 CR MEDIO - 58896

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F LEM 1+1 LED 100 CR MEDIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 17097 lm

  • puissance du système - 110 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1099 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466139456

Réf. Sonepar

01289613945

Réf. Fournisseur

58896

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

17097 lm

puissance du système:

110 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1099 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

montage mural:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

150 mm

3F LEM 1+1 LED 100 CR MEDIO

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.