3FFilippi - 3F LEM 1 HO LED 70 DALI CR CONC - 58977


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 10700 lm
puissance du système - 73 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466144009
Réf. Sonepar
01289614400
Réf. Fournisseur
58977
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
10700 lm
puissance du système:
73 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
115 mm
hauteur/profondeur:
150 mm
longueur:
542 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.