3FFilippi - 3F LEM 1 LED 50-865 CR AMPIO - 59157

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F LEM 1 LED 50-865 CR AMPIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8076 lm

  • puissance du système - 56 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 542 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466138916

Réf. Sonepar

01289613891

Réf. Fournisseur

59157

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

8076 lm

puissance du système:

56 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

542 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

montage mural:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

115 mm

hauteur/profondeur:

150 mm

3F LEM 1 LED 50/865 CR AMPIO

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.