3FFilippi - 3F LEM 1 LED 50 DALI CR CONC - 58905

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 8567 lm
puissance du système - 56 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 542 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466143996
Réf. Sonepar
01289614399
Réf. Fournisseur
58905
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
8567 lm
puissance du système:
56 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
542 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
115 mm
hauteur/profondeur:
150 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


