3FFilippi - 3F LEM 2 HT LED 60 CR CONC - 59032

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F LEM 2 HT LED 60 CR CONC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 10863 lm

  • puissance du système - 70 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - chrome

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466138886

Réf. Sonepar

01289613888

Réf. Fournisseur

59032

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

10863 lm

puissance du système:

70 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

chrome

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

adapté à un montage en saillie:

Non

adapté à un montage encastré:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

convient pour système de cable basse tension:

Non

réglabilité:

non ajustable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau de la verrine:

verre transparent

surface brossée:

Non

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

puissance de lampe acceptée:

62...62 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

10863...10863 lm

largeur:

542 mm

hauteur/profondeur:

129 mm

longueur:

657 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 59032

De la gamme de produit : Lem

Désignation technique:

  • 3f lem 2 ht led 60 cr conc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
  • Lampe ou luminaire riche en couleurs adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un indice de rendu des couleurs élevé (bureaux, espaces publics, zones industrielles).
  • Le luminaire IP54 est destiné aux applications intérieures, telles que les sanitaires, les salles de bains (sans compter les volumes d'eau, comme les douches), ou aux applications extérieures sous abris.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
  • Luminaire activable dès un niveau d'éclairage faible ou crépusculaire grâce à un capteur de luminosité.
  • Ajouter un éclairage suspendu à un grand espace créera une ambiance lumineuse générale tout en y ajoutant une touche décorative et fonctionnelle.
  • Dans les espaces sans faux-plafond, un éclairage monté au plafond ou en saillie peut fournir un éclairage général ou d'accentuation.