3FFilippi - 3F LEM 2 LED 100 DALI CR MEDIO - 58911

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 17097 lm
puissance du système - 110 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 470 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466139487
Réf. Sonepar
01289613948
Réf. Fournisseur
58911
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
17097 lm
puissance du système:
110 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
470 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
542 mm
hauteur/profondeur:
129 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


