3FFilippi - 3F LEM 2 LED 100 DALI Sensor CR CONC - 59259

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 17133 lm
puissance du système - 111 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
couleur du boîtier/corps - chrome
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8015466144047
Réf. Sonepar
01289614404
Réf. Fournisseur
59259
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
17133 lm
puissance du système:
111 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP54
couleur du boîtier/corps:
chrome
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de protection:
I
variation DALI:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
non ajustable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
puissance de lampe acceptée:
98...98 W
couleur de la lumière:
blanc
flux lumineux:
17133...17133 lm
largeur:
542 mm
hauteur/profondeur:
129 mm
longueur:
657 mm
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 59259
De la gamme de produit : Lem
Désignation technique:
- 3f lem 2 led 100 dali sensor cr conc
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
- Lampe ou luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu des couleurs, adapté aux applications d'éclairage intérieur et extérieur nécessitant un travail de couleur important. (Bureaux, espaces publics et environnements industriels).
- Le luminaire IP54 est destiné aux applications intérieures, telles que les sanitaires, les salles de bains (sans compter les volumes d'eau, comme les douches), ou aux applications extérieures sous abris.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.
- Luminaire équipé d'une alimentation gradable DALI. Il sera prossible de faire varier l'intensité lumineuse du luminaire par une commande type bouton poussoir ou module de variation connecté et connectable. Le protocole de commande DALI nécéssite d'ajouter 2 fils entre les luminaires et boitier de commande. Sur une version DALI PUSH DIM il sera possible d'utiliser une commande de la variation par bouton poussoir.
- Luminaire avec capteur de luminosité pour activer la lumière en cas de faible luminosité ou au crépuscule.
- Une installation Luminaire en suspension permettra de créer une ambiance éclairage générale pour un espace avec une hauteur importante. C'est le moyen simple pour sublimer vos intérieurs tout en apportant une touche déco et fonctionnelle.
- L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.


