3FFilippi - 3F LEM 3 LED 150-865 CR CONC - 59165

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F LEM 3 LED 150-865 CR CONC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 25957 lm

  • puissance du système - 169 W

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466138978

Réf. Sonepar

01289613897

Réf. Fournisseur

59165

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

25957 lm

puissance du système:

169 W

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

classe de protection:

I

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

adapté à un montage sur traverse:

Oui

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Oui

réglabilité:

orientable

avec détecteur de mouvement:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

pas de variation:

Oui

réflecteur:

ultra brillant

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

puissance de lampe acceptée:

50...50 W

couleur de la lumière:

blanc

flux lumineux:

24800...24800 lm

facteur de puissance (cos phi):

0.98

largeur:

542 mm

hauteur/profondeur:

129 mm

longueur:

657 mm

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 59165

De la gamme de produit : Lem

Désignation technique:

  • 3f lem 3 led 150-865 cr conc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 6 500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc froid- pour créer une ambiance dynamique pour les applications spécifiques Tertiaire (bureaux médicalisés, hôpitaux), Commerce pour éclairage type Poissonnerie et industrie.
  • Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
  • Luminaire IP65 pour application intérieur type sanitaire, salle de bain ( compatible volume d'eau type douche si classe luminaire II) ou extérieur. N'est pas compatible pour l'immersion.
  • Les luminaires IK08 offrent un haut niveau de protection mécanique contre la poussière et les chocs moyens. Ils conviennent aux applications ERP intérieures et extérieures dans des zones à faible risque de dommages.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 1. Soit un luminaire à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties mécaniques accessibles au conducteur de protection.