3FFilippi - 3F LEM 3 LED 150 CR MEDIO - 58894

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F LEM 3 LED 150 CR MEDIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 25700 lm

  • puissance du système - 165 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 657 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466139432

Réf. Sonepar

01289613943

Réf. Fournisseur

58894

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

25700 lm

puissance du système:

165 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

657 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

542 mm

hauteur/profondeur:

129 mm

3F LEM 3 LED 150 CR MEDIO

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.