Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3FFilippi - 3F LEM 4 LED 200 DALI CR AMPIO - 58902

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F LEM 4 LED 200 DALI CR AMPIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 31885 lm

  • puissance du système - 232 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 542 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466138626

Réf. Sonepar

01289613862

Réf. Fournisseur

58902

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

31885 lm

puissance du système:

232 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

542 mm

efficacité lumineuse:

137 lm/W

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Non

montage en ligne continue possible:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

4

matériau du boîtier/corps:

aluminium

couleur du boîtier/corps:

blanc

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

757 mm

hauteur/profondeur:

129 mm

3F LEM 4 LED 200 DALI CR AMPIO

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.