3FFilippi - 3F LEM 4 LED 200 DALI CR CONC - 58908


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 34266 lm
puissance du système - 220 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466138664
Réf. Sonepar
01289613866
Réf. Fournisseur
58908
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
34266 lm
puissance du système:
220 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
542 mm
hauteur/profondeur:
129 mm
longueur:
757 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.