3FFilippi - 3F LEM 4 LED 200 DALI Sensor CR MEDIO - 59267

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F LEM 4 LED 200 DALI Sensor CR MEDIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 34194 lm

  • puissance du système - 221 W

  • indice de protection (IP) - IP54

  • montage mural - Oui

  • émission de lumière - direct

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466144092

Réf. Sonepar

01289614409

Réf. Fournisseur

59267

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

34194 lm

puissance du système:

221 W

indice de protection (IP):

IP54

montage mural:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

542 mm

hauteur/profondeur:

129 mm

longueur:

952 mm

3F LEM 4 LED 200 DALI Sensor CR MEDIO

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.