Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3FFilippi - 3F LEM 5 LED 250 DALI CR MEDIO - 58915

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F LEM 5 LED 250 DALI CR MEDIO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 42743 lm

  • puissance du système - 284 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 952 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466139524

Réf. Sonepar

01289613952

Réf. Fournisseur

58915

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

42743 lm

puissance du système:

284 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

952 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

montage mural:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

542 mm

hauteur/profondeur:

129 mm

3F LEM 5 LED 250 DALI CR MEDIO

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.