3FFilippi - 3F Linda Inox 1x58 HF EP - 5253

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Linda Inox 1x58 HF EP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 5200 lm

  • puissance du système - 58 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1570 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466012483

Réf. Sonepar

01289601248

Réf. Fournisseur

5253

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

5200 lm

puissance du système:

58 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1570 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G13

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

source lumineuse:

lampe fluorescente D=26 mm

nombre de lampes/modules:

1

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

58...58 W

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

3F Linda Inox 1x58 HF EP

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.