3FFilippi - 3F Linda Inox 2x36 HF EP - 5255

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6700 lm
puissance du système - 36 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1270 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466012506
Réf. Sonepar
01289601250
Réf. Fournisseur
5255
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
6700 lm
puissance du système:
36 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1270 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
source lumineuse fournie:
Non
douille:
G13
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
source lumineuse:
lampe fluorescente D=26 mm
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
36...36 W
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


