fin de vie

3FFilippi - 3F Linda Inox 2x49 T5 HF, IP65, 8600 lumens, 106 Watt - 5712

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4300 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1570 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466070957

Réf. Sonepar

01289607095

Réf. Fournisseur

5712

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

4300 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1570 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

source lumineuse fournie:

Non

douille:

G5

adapté pour le montage suspendu:

Oui

source lumineuse:

lampe fluorescente D=16 mm

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

49...49 W

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

110 mm

Étanches et anticorrosifs - 3F Linda Fluo - 5712 - 3F Linda Inox 2x49 T5 HF