3FFilippi - 3F Linda LED 1x12W DALI L660 - 58549

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Linda LED 1x12W DALI L660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1918 lm

  • puissance du système - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • montage mural - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466152769

Réf. Sonepar

01289615276

Réf. Fournisseur

58549

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

1918 lm

puissance du système:

15 W

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

montage mural:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

660 mm

3F Linda LED 1x12W DALI L660

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.