3FFilippi - 3F Linda LED 1x12W EP LA L660 - 58567


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1918 lm
puissance du système - 16 W
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
source lumineuse fournie - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466122533
Réf. Sonepar
01289612253
Réf. Fournisseur
58567
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
1918 lm
puissance du système:
16 W
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
110 mm
longueur:
660 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.