3FFilippi - 3F Linda LED 1x24W-940 DALI L1270 - 58875


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3559 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466157832
Réf. Sonepar
01289615783
Réf. Fournisseur
58875
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
3559 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
1270 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.