3FFilippi - 3F Linda LED 1x24W EP L1270 - 58589


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3914 lm
puissance du système - 29 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
variation DALI - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466122571
Réf. Sonepar
01289612257
Réf. Fournisseur
58589
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
3914 lm
puissance du système:
29 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Non
douille:
autre
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Oui
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
émission de lumière:
direct
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
D
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Oui
alimentation de secours intégrée:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
100 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
1270 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.