3FFilippi - 3F Linda LED 1x30W-940 L1570 - 58871

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Linda LED 1x30W-940 L1570

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 4421 lm

  • puissance du système - 33.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466157795

Réf. Sonepar

01289615779

Réf. Fournisseur

58871

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

4421 lm

puissance du système:

33.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

1570 mm

3F Linda LED 1x30W/940 L1570

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.