3FFilippi - 3F LINDA LED 1X6W LA L300 - 5067

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F LINDA LED 1X6W LA L300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 870 lm

  • puissance du système - 7.5 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466163949

Réf. Sonepar

01289616394

Réf. Fournisseur

5067

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

870 lm

puissance du système:

7.5 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

300 mm

3F LINDA LED 1X6W LA L300