3FFilippi - 3F LINDA LED 2X12W ATEX 3D L660 - 58471


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3895 lm
puissance du système - 28 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466163352
Réf. Sonepar
01289616335
Réf. Fournisseur
58471
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
3895 lm
puissance du système:
28 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
660 mm