3FFilippi - 3F Linda LED 2x12W DALI L660 - 58550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 3732 lm
puissance du système - 29 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 660 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466152776
Réf. Sonepar
01289615277
Réf. Fournisseur
58550
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
3732 lm
puissance du système:
29 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
660 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


