Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

3FFilippi - 3F Linda LED 2x12W L660 - 58572

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Linda LED 2x12W L660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3732 lm

  • puissance du système - 12 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 660 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466122540

Réf. Sonepar

01289612254

Réf. Fournisseur

58572

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

3732 lm

puissance du système:

12 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

660 mm

variation DALI:

Non

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Non

douille:

autre

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Oui

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de lampes/modules:

2

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique structuré

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

230...230 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

alimentation de secours intégrée:

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

couleur de la lumière:

blanc

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

3F Linda LED 2x12W L660

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.