3FFilippi - 3F LINDA LED 2X24W ATEX 3D L1270 - 58473

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 7778 lm
puissance du système - 54.5 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
longueur - 1270 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466163376
Réf. Sonepar
01289616337
Réf. Fournisseur
58473
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
7778 lm
puissance du système:
54.5 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
longueur:
1270 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
100 mm


