3FFilippi - 3F Linda LED 2x24W CONC L1270 - 58630

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Linda LED 2x24W CONC L1270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6860 lm

  • puissance du système - 56 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466127552

Réf. Sonepar

01289612755

Réf. Fournisseur

58630

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

6860 lm

puissance du système:

56 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Non

adapté pour le montage suspendu:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau de la verrine:

plastique structuré

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Oui

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

facteur de puissance (cos phi):

0.9

largeur:

160 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

longueur:

1270 mm

3F Linda LED 2x24W CONC L1270

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.