3FFilippi - 3F LINDA LED 2X30W ATEX 3D L1570 - 58475


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9657 lm
puissance du système - 66 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466163390
Réf. Sonepar
01289616339
Réf. Fournisseur
58475
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
9657 lm
puissance du système:
66 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
1570 mm