3FFilippi - 3F Linda LED 2x30W Sensor DALI-BLE L1570 - 58789

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9533 lm
puissance du système - 71 W
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1570 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466149523
Réf. Sonepar
01289614952
Réf. Fournisseur
58789
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
9533 lm
puissance du système:
71 W
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1570 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
montage mural:
Oui
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


