3FFilippi - 3F Linda LED Basic 2x23W L1570 - 58765


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6685 lm
puissance du système - 56 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
longueur - 1570 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466129990
Réf. Sonepar
01289612999
Réf. Fournisseur
58765
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
6685 lm
puissance du système:
56 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
longueur:
1570 mm
efficacité lumineuse:
119 lm/W
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.