3FFilippi - 3F Linda LED Basic TR 1x12W L660 - 58852

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Linda LED Basic TR 1x12W L660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1992 lm

  • puissance du système - 14 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 660 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466157702

Réf. Sonepar

01289615770

Réf. Fournisseur

58852

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

1992 lm

puissance du système:

14 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

660 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

3F Linda LED Basic TR 1x12W L660

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.