3FFilippi - 3F Linda LED Ice 2x30W UR95 L1570 - 58463


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9533 lm
puissance du système - 70 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466127729
Réf. Sonepar
01289612772
Réf. Fournisseur
58463
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
9533 lm
puissance du système:
70 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Non
adapté pour le montage suspendu:
Non
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur du boîtier/corps:
gris
matériau de la verrine:
plastique structuré
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Oui
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
largeur:
160 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
longueur:
1570 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.