3FFilippi - 3F Linda LED Soft 1x24W L1270 - 58733

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Linda LED Soft 1x24W L1270

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 3593 lm

  • puissance du système - 28 W

  • indice de protection (IP) - IP65

  • longueur - 1270 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466152806

Réf. Sonepar

01289615280

Réf. Fournisseur

58733

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

3593 lm

puissance du système:

28 W

indice de protection (IP):

IP65

longueur:

1270 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

montage mural:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

largeur:

100 mm

hauteur/profondeur:

100 mm

3F Linda LED Soft 1x24W L1270

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.