3FFilippi - 3F Linux DR 2x22 LED DALI L1778 - A20526

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Linux DR 2x22 LED DALI L1778

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6168 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466130651

Réf. Sonepar

01289613065

Réf. Fournisseur

A20526

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

6168 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

matériau:

acier

longueur:

1778 mm

modèle:

tube équipé

couleur de la lumière:

blanc

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

matériau de la verrine:

plastique structuré

forme:

rectangulaire

avec sortie à point:

Non

avec rail conducteur:

Non

montage en ligne continue possible:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

classe de protection:

I

facteur de puissance (cos phi):

0.95

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

47 mm

montage mural:

Oui

3F Linux DR 2x22 LED DALI L1778

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.