3FFilippi - 3F Linux L 40-940 LED UGR L1778 - A20665


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5670 lm
puissance du système - 43 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1778 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466161549
Réf. Sonepar
01289616154
Réf. Fournisseur
A20665
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
5670 lm
puissance du système:
43 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1778 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
émission de lumière:
direct
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.