3FFilippi - 3F Linux L 40 LED AMPIO L1778 - A20127

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Linux L 40 LED AMPIO L1778

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 6936 lm

  • puissance du système - 43 W

  • efficacité lumineuse - 161 lm/W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 100000 h

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466130248

Réf. Sonepar

01289613024

Réf. Fournisseur

A20127

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

6936 lm

puissance du système:

43 W

efficacité lumineuse:

161 lm/W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:

100000 h

indice de protection (IP):

IP40

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

répartition lumineuse:

symétrique

angle de faisceau:

faisceau extensif 40-80°

longueur:

1778 mm

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

65 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

variation DALI:

Non

élément de distribution de lumière:

diffuseur

émission de lumière:

direct

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM3

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

43...43 W

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.95

3F Linux L 40 LED AMPIO L1778

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.