3FFilippi - 3F Linux L 60 LED BAT L1778 - A20083

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Linux L 60 LED BAT L1778

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9876 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP40

  • indice de rendu des couleurs CRI - 80-89

  • répartition lumineuse - symétrique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466130163

Réf. Sonepar

01289613016

Réf. Fournisseur

A20083

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

9876 lm

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP40

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

répartition lumineuse:

symétrique

longueur:

1778 mm

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

transformateur électronique

appareillage fourni:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

puissance de lampe acceptée:

62...62 W

couleur de la lumière:

blanc

3F Linux L 60 LED BAT L1778

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.