3FFilippi - 3F Linux L 60 LED DALI AMPIO L1778 - A20139


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 9855 lm
puissance du système - 62 W
efficacité lumineuse - 159 lm/W
température de couleur - 4000...4000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C - 100000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466130255
Réf. Sonepar
01289613025
Réf. Fournisseur
A20139
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
9855 lm
puissance du système:
62 W
efficacité lumineuse:
159 lm/W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C:
100000 h
indice de protection (IP):
IP40
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau extensif 40-80°
longueur:
1778 mm
largeur:
62 mm
hauteur/profondeur:
32 mm
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
acier
couleur du boîtier/corps:
blanc
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
ballast électronique
appareillage fourni:
Oui
variation DALI:
Oui
élément de distribution de lumière:
diffuseur
émission de lumière:
direct
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
convient pour l'éclairage d'urgence:
Non
puissance de lampe acceptée:
62...62 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.95
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.