3FFilippi - 3F Linux L 60 LED DALI BAT WD L1778 - A20622

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Linux L 60 LED DALI BAT WD L1778

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9845 lm

  • puissance du système - 62 W

  • indice de protection (IP) - IP40

  • longueur - 1778 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466131894

Réf. Sonepar

01289613786

Réf. Fournisseur

A20622

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

9845 lm

puissance du système:

62 W

indice de protection (IP):

IP40

longueur:

1778 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

montage mural:

Oui

émission de lumière:

direct

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

32 mm

3F Linux L 60 LED DALI BAT WD L1778

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.