3FFilippi - 3F Linux S 5P L1778 - A20019


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 1778 mm
couleur - blanc
indice de protection (IP) - IP40
matériau - acier
avec câblage - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466130132
Réf. Sonepar
01289613013
Réf. Fournisseur
A20019
Réf. Commerciale
3FFilippi
longueur:
1778 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
matériau:
acier
avec câblage:
Oui
coupleur électromécanique intégré:
Non
nombre de conducteurs de câblage:
5
section transversale des conducteurs de câblage:
2.5 mm²
raccordement électrique avec fiche:
Non
largeur:
62 mm
hauteur:
38 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.