3FFilippi - 3F Linux S 7P L3556 - A20024

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Linux S 7P L3556

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 3556 mm

  • largeur - 62 mm

  • hauteur/profondeur - 38 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466149851

Réf. Sonepar

01289614985

Réf. Fournisseur

A20024

Réf. Commerciale

3FFilippi

longueur:

3556 mm

largeur:

62 mm

hauteur/profondeur:

38 mm

3F Linux S 7P L3556

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.