3FFilippi - 3F Manta AN 135-730 WIDE L660 - 7004


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 17193 lm
indice de protection (IP) - IP66
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 135
puissance de lampe acceptée - 147...147 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466151991
Réf. Sonepar
01289615199
Réf. Fournisseur
7004
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
17193 lm
indice de protection (IP):
IP66
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
135
puissance de lampe acceptée:
147...147 W
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.