3FFilippi - 3F Manta AN 50-730 WIDE L660 - 7001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 6845 lm
puissance du système - 52 W
indice de protection (IP) - IP66
indice de protection contre les chocs (IK) - IK09
émission de lumière - direct
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466151960
Réf. Sonepar
01289615196
Réf. Fournisseur
7001
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
6845 lm
puissance du système:
52 W
indice de protection (IP):
IP66
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
émission de lumière:
direct
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
50
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
960 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée:
52...52 W
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
largeur:
440 mm
hauteur/profondeur:
166 mm
longueur:
660 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.