3FFilippi - 3F Manta AN 75-730 WIDE L660 - 7002

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Manta AN 75-730 WIDE L660

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 9569 lm

  • puissance du système - 77 W

  • indice de protection (IP) - IP66

  • longueur - 660 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK09

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466151977

Réf. Sonepar

01289615197

Réf. Fournisseur

7002

Marque

3FFilippi

flux lumineux utile:

9569 lm

puissance du système:

77 W

indice de protection (IP):

IP66

longueur:

660 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

émission de lumière:

direct

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

75

classe de protection:

I

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

960 °C - 30 s

puissance de lampe acceptée:

77...77 W

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

facteur de puissance (cos phi):

730

largeur:

440 mm

hauteur/profondeur:

166 mm

3F Manta AN 75/730 WIDE L660

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.