3FFilippi - 3F Mirella BK DI 60+14 DALI SP L2200 - 10905


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 60 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
adapté pour le montage suspendu - Oui
adapté à un montage au plafond - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466140001
Réf. Sonepar
01289614000
Réf. Fournisseur
10905
Réf. Commerciale
3FFilippi
puissance du système:
60 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP40
adapté pour le montage suspendu:
Oui
adapté à un montage au plafond:
Oui
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
puissance de lampe acceptée:
60...60 W
flux lumineux:
8907...8907 lm
facteur de puissance (cos phi):
0.95
largeur:
112 mm
hauteur/profondeur:
91 mm
longueur:
2200 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 10905
De la gamme de produit : Mirella
Désignation technique:
- 3f mirella bk di 60+14 dali sp l2200
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)
- Luminaire IP40 pour application intérieur hors pièce humide.
- Dans toute pièce présentant une hauteur importante, un éclairage suspendu crée une ambiance lumineuse générale. Il sublime vos intérieurs et y apporte des touches à la fois décoratives et fonctionnelles.
- L'éclairage au plafond ou en saillie crée une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation sans avoir besoin de faux plafonds.