3FFilippi - 3F Mirella WH DI 40+8 DALI SP L1480 - 10926

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5849 lm
puissance du système - 58 W
indice de protection (IP) - IP40
longueur - 1480 mm
indice de protection contre les chocs (IK) - IK06
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8015466140070
Réf. Sonepar
01289614007
Réf. Fournisseur
10926
Marque
3FFilippi
flux lumineux utile:
5849 lm
puissance du système:
58 W
indice de protection (IP):
IP40
longueur:
1480 mm
indice de protection contre les chocs (IK):
IK06
adapté pour le montage suspendu:
Oui
émission de lumière:
direct/indirect
classe de protection:
I
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
largeur:
112 mm
hauteur/profondeur:
91 mm
Quelques mots du fabricant :
contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.


