3FFilippi - 3F Reno 100 WH 1000-930 DALI ELL - 30243


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1221 lm
puissance du système - 14 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP44
classe de protection - II
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8015466142241
Réf. Sonepar
01289614224
Réf. Fournisseur
30243
Réf. Commerciale
3FFilippi
flux lumineux utile:
1221 lm
puissance du système:
14 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP44
classe de protection:
II
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
émission de lumière:
direct
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
flux lumineux:
1221...1221 lm
largeur:
116 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
longueur:
116 mm
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
650 °C - 30 s
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 30243
De la gamme de produit : Reno
Désignation technique:
- 3f reno 100 wh 1000-930 dali ell
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
- Le luminaire IP44 est destiné aux applications intérieures, telles que les sanitaires, les salles de bains (sans compter les volumes d'eau, comme les douches), ou aux applications extérieures sous abris.
- Luminaire IK04 à faible résistance mécanique et aux chocs. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure. Ne convient pas aux applications ERP, aux espaces publics et aux zones à haut risque de dégradation.
- Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
- Une installation Luminaire encastré permettra de créer une ambiance d'éclairage générale ou d'accentuation pour les espaces intérieurs avec un faux plafond. Il est également possible d'encastrer un luminaire dans le sol pour application intérieur et extérieur. Prévoir dans la configuration éclairage extérieur un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau. C'est le moyen le plus efficace pour rendre non visible dans l'espace votre luminaire.