3FFilippi - 3F Reno 100 WH 1000-930 EP SPOT - 30022

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Reno 100 WH 1000-930 EP SPOT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1424 lm

  • puissance du système - 15 W

  • indice de protection (IP) - IP44

  • longueur - 116 mm

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466141961

Réf. Sonepar

01289614196

Réf. Fournisseur

30022

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

1424 lm

puissance du système:

15 W

indice de protection (IP):

IP44

longueur:

116 mm

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

émission de lumière:

direct

classe de protection:

II

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

largeur:

116 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

3F Reno 100 WH 1000/930 EP SPOT

Quelques mots du fabricant :

contribuer à répandre et développer un nouveau modèle de consommation basé non pas sur une économie « à usage unique » mais sur des produits pouvant être actualisés au cours des années.