Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

3FFilippi - 3F Reno 100 WH 2000-840 ELL - 30213

3F FILIPPI TARGETTI MLE
CopieCopie
3FFilippi - 3F Reno 100 WH 2000-840 ELL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 2075 lm

  • puissance du système - 19 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP44

  • classe de protection - II

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015466142173

Réf. Sonepar

01289614217

Réf. Fournisseur

30213

Réf. Commerciale

3FFilippi

flux lumineux utile:

2075 lm

puissance du système:

19 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP44

classe de protection:

II

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

émission de lumière:

direct

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

flux lumineux:

2075...2075 lm

largeur:

116 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

longueur:

116 mm

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

La marque : 3FFilippi vous présente la référence : 30213

De la gamme de produit : Reno

Désignation technique:

  • 3f reno 100 wh 2000-840 ell

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
  • Le luminaire IP44 peut être utilisé en luminaire intérieur dans les sanitaires, les salles de bain (hors volume d'eau comme les douches) ou en extérieur sous abri.
  • Le luminaire IK04 possède un faible indice de protection mécanique contre la poussière et les chocs. Convient aux applications intérieures et extérieures. Ne convient pas aux applications ERP, aux espaces publics et/ou aux espaces à risque de dégradation.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée
  • Dans les espaces intérieurs dotés de faux plafonds, l'éclairage encastré offrira une ambiance lumineuse générale ou d'accentuation. Le luminaire peut également être encastré dans le sol pour une utilisation intérieure ou extérieure. En configuration éclairage extérieur, prévoir un drainage sous le luminaire pour évacuer l'eau.